曜日別特売
6mmx10m アルゴンガス用ブレードホース カクイチ 11094222

アルゴンガス用ブレードホース

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1本注文コード11094222品番6mmx10m
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

交流TIG溶接機(中華製)とアルゴンガスのレギュレーターを接続する為に購入。 金具口に差し込むのにキツキツなので、金具口にシリコングリースを薄く塗って差し込み、ステンレスのホースバンドで締め付けて設置完了。 ホームセンターで売ってる糸入りビニールホースによく似ているような気がするが…? やはり専用品の方が安心かと思います。

対象商品 : 11094222
2022-10-30
用途: 溶接作業
株式会社馬場工業建設業・工事業

このホースは柔らかく使いやすいです。見た目も良く気にいってます。

1が参考にしています
対象商品 : 11094238
2022-07-07
用途: 半自動、TIG溶接
ノセ工芸

専用のは、売ってないので、助かりました。半自動移動とTIG溶接用に使用します

対象商品 : 11094238
2022-02-04
用途: TIG溶接時

TIG溶接で使っていますが、良い商品だと思います。

対象商品 : 11094222
2021-12-03
用途: TIG溶接
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 11094222
2020-12-23
用途: アルゴンガス用
高橋農園農・林・水産業

この手のホースは差し込むのが一番大変ですが付けると長期間使用ですので、メーカーのしっかりしたものが良いと思いましてこのホースを購入しました。
迅速な発送にはいつもながら感謝しています。
ひとつ、注文があります。
梱包にエアーパッキンは良いのですが紙が30枚も緩衝材として入っていました。勿体無いのと、後始末を考えると、モノタロウさんが年間に使用する紙の代替え方法を考えて頂けると幸いです。
追伸
この紙はペットのトイレ掃除に利用させて頂き、当方は助かっています。

対象商品 : 11094238
2019-06-13
用途: TIG溶接機のアルゴンガスホース
Red Star of Phantom -aircraft laboratory-

初めから溶接機本体の作り付けの物と全く遜色無いです。しかも標準的な3Mで価格の方もかなり安価なため、古くなったり破損した場合の交換費用がかなり抑えられます。コストパフォーマンスはかなりいいです。

対象商品 : 11094238
2018-12-23
用途: アルゴン調整器からTig溶接へのガス接続
自動車・二輪車・自転車関連業

3Mと長さも余裕があり 価格も安く大満足です。ホースバンドで締めて漏れもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする