曜日別特売
4230 スクリット液体洗剤 熊野油脂 11094588

スクリット液体洗剤

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10L)
内容量1箱(10L)注文コード11094588品番4230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

W酵素配合で汗などのガンコなヨゴレやにおいを素早く分解!

用途衣料用の洗濯液体洗剤です。液性弱アルカリ性成分弱アルカリ性形状液体使用の目安水30Lに19.6mL繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: ウエスの洗濯
運輸・通信業

ウエスを洗濯するのに購入しました。
容量・洗浄力ともに期待に応えてくれました。

対象商品 : 11094572
2024-01-26
用途: 2度目のリピート
美容室ぱあまやさんサービス業

市販のハイテクを謳う洗濯洗剤も使っていましたが、これで十分、これで完璧です。

1が参考にしています
対象商品 : 11094572
2022-01-05
用途: 作業着洗濯

ねちゃねちゃした濃縮タイプより変更し、リピ買いしています。付属の注ぎ口も太くて100均のミニ軽量カップで計量して使用していますが、サラッとしているのでカップに残らずタオルでサッと拭き取れてストレスフリーです。濃縮タイプより爽やかな洗いあがりも良いと思います。

対象商品 : 11094572
2020-07-27
用途: 作業着の洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

整備の仕事柄、オイルなど酷い汚れが毎日付きます。
劇的に落ちるわけでもないですが、弱アルカリ性って事で使ってます。
柑橘系の匂いで、分量多めに入れてしまうと衣類に少し匂いが残ります。この匂いは好き嫌いが出ると思います。
液体はサラサラしていて使いやすいですね。

対象商品 : 11094588
2020-04-06
用途: 溶接作業時
製造業

液体洗剤の分量を量る容器が欲しい。
例えば計量カップのようなものがあると便利

1が参考にしています
対象商品 : 11094572
2019-08-29
用途: 家庭用洗濯に
有限会社エルオーシーサービス業

香り系が苦手なので、これは綺麗になるし重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 11094572
2018-12-10
用途: 洗濯
農・林・水産業

コックが付いていたので入れ替えやすいと思われる。
ジョウゴも買っておいたほうが入れ替えやすいかもしれない。

対象商品 : 11094588
2018-09-10
用途: 白衣、ヤッケ
製造業

大量に洗濯をするので、大容量タイプの洗剤なのでありがたいです。
市販の洗剤とかわりなく汚れは落ちます。
1ケ月に2箱利用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする