CDG1TN25-250Z-A93 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN25-2~) SMC 11094764

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN25-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11094764品番CDG1TN25-250Z-A93
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A93ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする