キタムラ産業
ハイパワーLED投光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11095254
品番
KTA-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途
夜間現場の照明などに
消費電力(W)
100
電球の種類
LED
特殊用途
防浸
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
10000
電源コード(m)
5
電源電圧
100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×516×240
保護等級
IP67
芯数
2芯・3芯兼用
光源寿命
約50000時間
LED
白
照射角
85°