曜日別特売
AW14DBL(NN) コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 11095832

 

AW14DBL(NN) コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 11095832
AW14DBL(NN) コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 11095832
AW14DBL(NN) コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 11095832
AW14DBL(NN) コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機) 11095832

コードレス高圧洗浄機

(4件のレビュー)
質量(kg)5(蓄電池装着時)
蓄電池電圧(V)14.4
内容量1台注文コード11095832品番AW14DBL(NN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2高圧ホース(m)3付属品トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナーピントラスコ品番762-0900質量(kg)5(蓄電池装着時)タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473作業量(目安)吐出水量:約42~90L(BSL1460使用時)(1充電当たり)保証期間なし蓄電池電圧(V)14.4蓄電池形名BSL1460(別売り)充電器形名UC18YDL2(別売り)給水方式タンク、水道接続、溜め水充電時間(分)約30(UC18YDL2使用時)使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※エアコン洗浄は専門知識が必要なため専門業者に委託してください。
※散水、洗浄以外の用途には使用しないでください。
※電池、充電器は別売りです。機体内部の保護のため本体底面に水抜き穴があります。こちらから水が出ることがありますので、屋内での使用は水が漏れだしても支障が無いように設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50957978
2019-03-14
用途: エアコン清掃
株式会社アクトワンプラス不動産業

軽くて良いと思います。作業中にバッテリー切れの心配もありませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 50957978
2018-03-30
用途: エアコンクリーニングに使用
有限会社横浜セイブ建設業・工事業

軽くて持ち運びに楽で。充電式の手軽さがとっても良く。一回の充電で10台以上のクリーニングが可能ですのでめんどくささがない。
ちょっと高かったけど買ってよかったです。

6が参考にしています
対象商品 : 11095857
2017-07-09
用途: エアコンクリーニング、
有限会社エムテック

コードレスなのに、出力が高く調整が楽。場所を取らず、コードが邪魔にならない。最高の相棒です。

3が参考にしています
2018-05-10
用途: 色々な洗浄作業に

普通の100V高圧洗浄機に比べると威力が弱すぎます。エアコンクリーニングみたいに水が飛び散らない作業には向いているかも知れませんが…。
水道ホースの先をつまんだくらいの威力です。壊れているのではないかと修理に出したくらいです。

11が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする