曜日別特売
SFMR16 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 11098026

SFMR16 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 11098026
SFMR16 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 11098026

ニュー・エフモール イリズミ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
号数1号
内容量1個注文コード11098026品番SFMR16
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASAブラウン号数1号寸法L(mm)30寸法H(mm)11.5寸法W(mm)19.2質量(g)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: モールジョイント取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

安価な値段で簡単に取り付けができます。見栄えが良く見えるのでオススメです。

対象商品 : 32008026
2024-03-11
用途: 角部の配線カバー
製造業

直線モールだと加工が必要だがイリズミだと見た目にも綺麗に収まる。

対象商品 : 11098001
2023-01-26
用途: 配線隠し
その他業種

配線モールに簡単に設置できます。見た目も悪くはないですよ。想像以上にしっくりしてます。

対象商品 : 11098001
2022-07-20
用途: LAN配線作業
kame-ICTサポート建設業・工事業

ニューエフモールは使いやすいので愛用しています。
特にマガリや角はカバーがあると見栄えが良くなります

対象商品 : 11098026
2021-05-27
用途: 露出配線に

トイレ内の換気扇用電源が露出になっていましたが、イリズミを使い綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 11098062
2021-10-04
用途: DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICEサービス業

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品 : 11098017
2021-01-21
用途: 屋外のコードカバー
教育・研究機関

屋外のコードカバーの接合部に用いました。満足しています。

対象商品 : 11098026
2020-05-15
用途: 配線工事
サービス業

近くのホームセンターに置いてないので助かります。モールの繋ぎ目が美しく仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする