マサル工業
メタルエフモール マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
タイプ
B型
S型
A型
B型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11098552
品番
MFMM22
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途
●メタルエフモールの平面での直角接続に。
色
ホワイト
タイプ
B型
寸法W(mm)
41.8
寸法H(mm)
20.8
寸法L(mm)
75
寸法R(mm)
15
材質
鋼板
形状
曲ガリ
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応