使用例
GENTOS
シリコンバンドS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11098587
品番
SS020
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番
817-9644
適合機種
GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950
セット内容
バンド×1、バックル×4
長さ(mm)
800
適合サイズ
ヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
注意
※ヘッドライト本体・ヘルメットは付属しておりません。ヘルメットの種類により取り付けが出来ない場合があります。