マサル工業
メタルエフモール ジョイントカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
タイプ
B型
S型
A型
B型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11098805
品番
MFMJC22
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途
ベースを付き合わせる場合の直線接続用
色
ホワイト
タイプ
B型
寸法W(mm)
41.8
寸法H(mm)
20.8
寸法L(mm)
60
材質
塗装めっき鋼板
形状
ジョイントカバー
質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応