東京エンゼル
通気ビーズ クッション (車いす用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11099208
品番
1625
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
通気性アップでムレを防止、やさしく座位を安定させます。
色
グリーン
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質
側地/綿70%・ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約45
寸法(mm)
約520×約420
質量(g)
約880
ひも長(mm)
約300
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
医療・介護用品セレクション
77
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。