曜日別特売
3904 ラ・クッションパンツ 紳士用 東京エンゼル 11099488

ラ・クッションパンツ 紳士用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード11099488品番3904
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

転倒による大腿骨の衝撃緩和に。

サイズM仕様ゴム交換グレークッション約24×14×厚さ1.4cm混率(%)表/綿92、ポリウレタン8ウエスト(cm)74~84生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可性別紳士用医療・介護用品セレクション81
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。
※グレーカラーの色味が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする