曜日別特売
3078 前開きパンツ 東京エンゼル 11099603

前開きパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
色(ステッチ)ブルー
内容量1枚注文コード11099603品番3078
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンタッチ前開きで、はいたままパッド交換ができるパッド専用パンツです。マジックテープで着脱が簡単です。
生地に特殊なシリコン樹脂をコーティング(I.C.加工)したニット素材。汗をかいてもムレないさわやかな使用感を保ち、ソフトな風合いで伸縮性もよく、洗濯による型くずれを起こしにくいです。

サイズM仕様男女共用、中症用、二重股、ゴム交換、I.C.ニットホワイト混率(%)表/ポリエステル100、裏/綿80、ポリエステル20ウエスト(cm)74~84対象男女共用生地表/I.C.ニット、裏/パイル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)色(ステッチ)ブルー吸水量(mL)50医療・介護用品セレクション60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099594
2021-08-09
用途: お婆ちゃんのオムツに使いました
ヘアーサロンスタイル

お婆ちゃんのオムツで使い履きやすくしっかりとフォールドしてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする