曜日別特売
3173 サニーパンツⅡ 東京エンゼル 11099637

サニーパンツⅡ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1枚注文コード11099637品番3173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

通気性に優れ、表に染み出しにくい特殊生地使用のパンツです。
パッドも併用できるので長時間でも安心です。

用途頻繁な尿モレ、パッド併用にサイズSピンクウエスト(cm)66~76仕様中症用、二重股、ゴム交換混率(%)本体/ポリエステル90、綿10生地本体/スムースニット、吸収部分/綿、ポリエステル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)医療・介護用品セレクション61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする