東京エンゼル
サニーパンツⅡ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
S
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11099682
品番
3173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
通気性に優れ、表に染み出しにくい特殊生地使用のパンツです。
パッドも併用できるので長時間でも安心です。
用途
頻繁な尿モレ、パッド併用に
サイズ
M
色
グレー
ウエスト(cm)
74~84
仕様
中症用、二重股、ゴム交換
混率(%)
本体/ポリエステル90、綿10
生地
本体/スムースニット、吸収部分/綿、ポリエステル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
医療・介護用品セレクション
61