※本体画像
東京エンゼル
プライム 予防バンドⅡ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1式(2個)
1個
1式(2個)
サイズ
スモール
スモール
レギュラー
ラージ
色
ピンク
ピンク
グリーン
クリーム
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(2個)
注文コード
11100486
品番
9605
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズ
スモール
色
ピンク
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン
材質
表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%
寸法(cm)
約11~約16
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
医療・介護用品セレクション
75
注意
※マジックテープ、ホック等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。洗濯ネットの使用をおすすめいたします。