曜日別特売
9605 プライム 予防バンドⅡ 東京エンゼル 11100504

※本体画像

プライム 予防バンドⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式(2個)
サイズラージ
クリーム
内容量1式(2個)注文コード11100504品番9605
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。

サイズラージクリーム仕様丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン材質表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%寸法(cm)約20~約26洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)医療・介護用品セレクション75
注意
※マジックテープ、ホック等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする