曜日別特売
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577

 

AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577
AD5681-00A00(一般校正書類付) 時計機能付き温湿度計 A&D 11100577

時計機能付き温湿度計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
付属品取扱説明書、電池(モニター用)、一般校正証明書
取扱説明書、電池(モニター用)、一般校正証明書
モニタ用電池、取扱説明書
内容量1台注文コード11100577品番AD5681-00A00(一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

時計機能付き温湿度計
一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示
食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)
壁掛けでも卓上でも使用可能です。

用途
工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
付属品取扱説明書、電池(モニター用)、一般校正証明書電源単4形乾電池2本湿度測定範囲(%)25.0~80.0最小表示(%)0.1測定温度(℃)-10.0~+50.0表示範囲湿度20.0~99.9%RH測定精度(%)±5.0(25.0~69.9)、±10.0(70.0~80.0)設置方法壁掛け、卓上式RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0最小表示(℃)0.1
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする