曜日別特売
5638-A コンビネーションⅡ (フルオープン型) 東京エンゼル 11100583

コンビネーションⅡ (フルオープン型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
リーフブルー
内容量1着注文コード11100583品番5638-A
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

着脱がしやすいフルオープンファスナータイプ。プッシュホックでオムツいじりなどの行為を防ぎます。
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。

サイズLリーフブルー胸囲(cm)92~102身長(cm)164~174股下(cm)63.5仕様プッシュホック混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)82~92総丈(cm)140裄丈(cm)71.5生地ツイル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする