東京エンゼル
コンビネーションⅡ (フルオープン型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
チドリベージュ
チドリグリーン
リーフブルー
チドリベージュ
リーフピンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11100617
品番
5638-A
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
着脱がしやすいフルオープンファスナータイプ。プッシュホックでオムツいじりなどの行為を防ぎます。
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
S
色
チドリベージュ
胸囲(cm)
80~90
身長(cm)
148~158
股下(cm)
59
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
66~76
総丈(cm)
130
裄丈(cm)
65
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。