- 小型歩行クローラー運搬車 PX25 ウィンブルヤマグチ 11100656

小型歩行クローラー運搬車 PX25

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送
内容量1台注文コード11100656品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。
三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。
丈夫な足回りが自慢です。
芯金レスのゴムクローラ装着で低振動
軽量コンパクトショートボディー
鉄板張り三方スライドドア

用途
土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬
木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)3寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850質量(kg)機体:125高さ(mm)床面 地上:360タイプ三方枠スライド式 固定荷台寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150最大積載量(kg)250変速段数F2・R1
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート確定後は必ずオプションにてお客様の名前・メールアドレスの入力をお願いいたします。
※納期はあくまで目安の日数となっております。(商品の受注後、発送日についてご連絡させていただきます。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき35,000/税込38,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする