東京エンゼル
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
ツイルタータンブルー
ツイルタータンピンク
ツイルタータンブルー
ツイルタータングリーン
ツイルブロックサーモン
ツイルブロックグリーン
ツイルブロックベージュ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11100732
品番
5738-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
S
色
ツイルタータンブルー
胸囲(cm)
80~90
身長(cm)
148~158
股下(cm)
58
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
66~76
総丈(cm)
130
裄丈(cm)
65
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
医療・介護用品セレクション
78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。