東京エンゼル
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
ツイルタータングリーン
ツイルタータンピンク
ツイルタータンブルー
ツイルタータングリーン
ツイルブロックサーモン
ツイルブロックグリーン
ツイルブロックベージュ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11100802
品番
5738-TA
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
L
色
ツイルタータングリーン
胸囲(cm)
92~102
身長(cm)
164~174
股下(cm)
62.5
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
82~92
総丈(cm)
140
裄丈(cm)
71.5
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
医療・介護用品セレクション
78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。