曜日別特売
5738-TA コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン) 東京エンゼル 11100958

コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ツイルブロックベージュ
内容量1着注文コード11100958品番5738-TA
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。

サイズ3Lツイルブロックベージュ胸囲(cm)104~114身長(cm)172~182股下(cm)66.5仕様プッシュホック混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)98~108総丈(cm)150裄丈(cm)77生地ツイル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用医療・介護用品セレクション78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする