東京エンゼル
コンビネーション (フルオープン型) (冬物)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
色
ネルベージュ
ネルベージュ
ネルローズピンク
ネルグリーン
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11100994
品番
5738-B
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
サイズ
LL
色
ネルベージュ
胸囲(cm)
98~108
身長(cm)
172~182
股下(cm)
68
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
90~100
総丈(cm)
144
裄丈(cm)
75
生地
ネル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
医療・介護用品セレクション
78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。