曜日別特売
5738-B コンビネーション (フルオープン型) (冬物) 東京エンゼル 11101012

コンビネーション (フルオープン型) (冬物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ネルベージュ
内容量1着注文コード11101012品番5738-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。

サイズ4Lネルベージュ胸囲(cm)110~120身長(cm)178~186股下(cm)72仕様プッシュホック混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)106~116総丈(cm)158裄丈(cm)80生地ネル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)医療・介護用品セレクション78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする