曜日別特売
5738-B コンビネーション (フルオープン型) (冬物) 東京エンゼル 11101098

コンビネーション (フルオープン型) (冬物)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ネルグリーン
内容量1着注文コード11101098品番5738-B
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。

サイズLLネルグリーン胸囲(cm)98~108身長(cm)172~182股下(cm)68仕様プッシュホック混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)90~100総丈(cm)144裄丈(cm)75生地ネル洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用医療・介護用品セレクション78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする