東京エンゼル
ハムカムニット室内着 (カーディガンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
11101633
品番
5550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
ストレッチ素材と立体マチでスマートなのに動きやすい、合わせやすいシンプルデザインです。
ゆったりシルエットで袖通しが良いマチ付きです。
円背の方にも安心な後ろ丈長めの設定です。
サイズ
M
仕様
オールシーズン、ドットボタン、後ろ丈長め
色
ベージュ
胸囲(cm)
86~96
混率(%)
綿63、ポリエステル37
身長(cm)
156~166
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
77
身幅(cm)
50.5
生地
ハニカムニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。