東京エンゼル
ハムカムニット室内着 (カーディガンタイプ)
ストレッチ素材と立体マチでスマートなのに動きやすい、合わせやすいシンプルデザインです。
ゆったりシルエットで袖通しが良いマチ付きです。
円背の方にも安心な後ろ丈長めの設定です。
仕様
オールシーズン、ドットボタン、後ろ丈長め
混率(%)
綿63、ポリエステル37
生地
ハニカムニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11101624
5550
S
ベージュ
80~90
148~158
68
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101633
5550
M
ベージュ
86~96
156~166
70
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101642
5550
L
ベージュ
92~102
164~174
73
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101658
5550
S
サックス
80~90
148~158
68
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101667
5550
M
サックス
86~96
156~166
70
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101676
5550
L
サックス
92~102
164~174
73
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101685
5550
S
ネイビー
80~90
148~158
68
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101694
5550
M
ネイビー
86~96
156~166
70
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101703
5550
L
ネイビー
92~102
164~174
73
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101712
5550
S
ピンク
80~90
148~158
68
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101728
5550
M
ピンク
86~96
156~166
70
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
11101737
5550
L
ピンク
92~102
164~174
73
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください