曜日別特売
5550 ハムカムニット室内着 (カーディガンタイプ) 東京エンゼル 11101658

ハムカムニット室内着 (カーディガンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード11101658品番5550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

ストレッチ素材と立体マチでスマートなのに動きやすい、合わせやすいシンプルデザインです。
ゆったりシルエットで袖通しが良いマチ付きです。
円背の方にも安心な後ろ丈長めの設定です。

サイズS仕様オールシーズン、ドットボタン、後ろ丈長めサックス胸囲(cm)80~90混率(%)綿63、ポリエステル37身長(cm)148~158着丈(cm)68裄丈(cm)74身幅(cm)47.5生地ハニカムニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする