曜日別特売
5101 スクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) 東京エンゼル 11102062

5101 スクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) 東京エンゼル 11102062
5101 スクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ) 東京エンゼル 11102062

スクエアニット室内着 (えり付き前開きタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
胸囲(cm)80~90
着丈(cm)61
クリーム
内容量1着注文コード11102062品番5101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

高性能の素材と、えりのカラーがポイント。上下揃えれば、さらにワンランク上の着こなしです。
ボタンの掛け違いを防ぐため、第2ボタンのみ内側のパーツを色つきにしています。
わきの下にはリブ素材のマチが付いているため、らくに袖を通すことができます。

サイズSクリーム胸囲(cm)80~90身長(cm)148~158着丈(cm)61仕様ドットボタン、オールシーズン混率(%)ポリエステル80、綿20裄丈(cm)75身幅(cm)52生地スクエアニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)医療・介護用品セレクション79
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする