曜日別特売
5112 スクエアニットストレートズボン 東京エンゼル 11102613

スクエアニットストレートズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
サイズLL
グレー
内容量1本注文コード11102613品番5112
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

裾口の調節ができ、着こなし2通り。
裾口を絞ってはくことも可能です。裾ゴムストッパー付き。
両脇ポケット付き

サイズLLグレー身長(cm)172~182股下(cm)67ウエスト(cm)90~100仕様オールシーズン、裾口ゴム調節混率(%)ポリエステル80、綿20ズボン丈(cm)99生地スクエアニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用医療・介護用品セレクション79
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする