曜日別特売
5112 スクエアニットストレートズボン 東京エンゼル 11102622

スクエアニットストレートズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
サイズS
オリーブ
内容量1本注文コード11102622品番5112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

裾口の調節ができ、着こなし2通り。
裾口を絞ってはくことも可能です。裾ゴムストッパー付き。
両脇ポケット付き

サイズSオリーブ身長(cm)148~158股下(cm)61ウエスト(cm)66~76仕様オールシーズン、裾口ゴム調節混率(%)ポリエステル80、綿20ズボン丈(cm)91生地スクエアニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)医療・介護用品セレクション79
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする