曜日別特売
5111 スクエアニット裾リブ付き全開ズボン 東京エンゼル 11102708

スクエアニット裾リブ付き全開ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
股下(cm)63
内容量1本注文コード11102708品番5111
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。

サイズSネイビー身長(cm)148~158股下(cm)63ウエスト(cm)66~76仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉混率(%)ポリエステル80、綿20ズボン丈(cm)92生地スクエアニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用医療・介護用品セレクション79
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする