東京エンゼル
サニージャケット (前ボタンタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
胸囲(cm)
98~108
80~90
86~96
92~102
98~108
着丈(cm)
76
67
70
73
76
色
ピンク
ピンク
グリーン
パープル
サックス
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11102857
品番
5584-A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ストレッチ性に富んだ素材と前開きのデザインは、お着替えに便利です。
ゆったりシルエットで袖通しが良いマチ付きです。
円背の方にも安心な後ろ丈長めな設定です。
サイズ
LL
色
ピンク
胸囲(cm)
98~108
身長(cm)
172~182
着丈(cm)
76
仕様
ドットボタン、薄手、後ろ丈長め
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
82
身幅(cm)
56
生地
ダブルニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
医療・介護用品セレクション
78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。