曜日別特売
5584-A サニージャケット (前ボタンタイプ) 東京エンゼル 11102875

サニージャケット (前ボタンタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
胸囲(cm)86~96
着丈(cm)70
グリーン
内容量1着注文コード11102875品番5584-A
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ストレッチ性に富んだ素材と前開きのデザインは、お着替えに便利です。
ゆったりシルエットで袖通しが良いマチ付きです。
円背の方にも安心な後ろ丈長めな設定です。

サイズMグリーン胸囲(cm)86~96身長(cm)156~166着丈(cm)70仕様ドットボタン、薄手、後ろ丈長め混率(%)綿50、ポリエステル50裄丈(cm)76身幅(cm)50生地ダブルニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用医療・介護用品セレクション78
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする