5610 かる~いベスト 東京エンゼル 11103146

かる~いベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1着注文コード11103146品番5610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

軽やかな着ごこちの特殊素材です。
大きめボタン20mm。斜めのホールでボタンを通しやすいです。
肩口は大きめで肩が冷えません。

サイズMピンク胸囲(cm)86~96身長(cm)156~166着丈(cm)67仕様大きめ20mmボタン、オールシーズン混率(%)ポリエステル65、綿35身幅(cm)51生地パルパーニット洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用医療・介護用品セレクション80
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする