6060 食事用エプロン 東京エンゼル 11103234

食事用エプロン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着
グリーン
内容量1着注文コード11103234品番6060
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。
柄数が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。

グリーン模様フルーツ材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング )サイズ(cm)90×80フルーツ洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11103234
2021-04-12
用途: 老人ホームの親族の為に購入

施設では業務用の洗濯乾燥機を使用しています。こちらの商品はパッケージに「乾燥機OK」とわかりやすく明記してありとてもいいと思います。食事が楽しくなるそうな爽やかなグリーンもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする