※着用例
東京エンゼル
入浴介助エプロン (ひもタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
色
クリーム
ホワイト
ピンク
クリーム
サックス
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11103776
品番
6013
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
二重巻のひもでしっかり装着します。体にまとわりつかない、しなやかな裏面ニット素材です。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。
色
クリーム
サイズ
L
身長(cm)
164~174
総丈(cm)
140
胴回り(cm)
105
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
医療・介護用品セレクション
94