※着用例
東京エンゼル
入浴介助エプロン (マジックタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
色
クリーム
ホワイト
ピンク
クリーム
サックス
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11103952
品番
6012
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
作業の効率化を考えた、簡単装着できるマジックテープタイプです。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。
色
クリーム
サイズ
L
身長(cm)
164~174
総丈(cm)
130
胴回り(cm)
112
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
医療・介護用品セレクション
94