9090 履き口ゆるーいくつ下 (すべり止め付) 東京エンゼル 11104047

履き口ゆるーいくつ下 (すべり止め付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
サイズ(cm)22~24
内容量1足注文コード11104047品番9090
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸水性に優れ、年間を通して履けます。
履き口がゆるいため、むくんだ足でも締めつけがなく、疲労感を感じません。

サイズ(cm)22~24ベージュ仕様オールシーズン、すべり止め付材質綿63%、アクリル26%、ナイロン10%、ポリウレタン1%洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可性別男女兼用医療・介護用品セレクション82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11104065
2020-12-18
用途: 介護用に履かせてます
電気・ガス・熱供給・水道業

フローリングでも滑らず、滑り止めが、沢山あり、安心して履かせられる。

1が参考にしています
対象商品 : 11104047
2020-07-07
用途: 高齢の親(96才)の室内転倒防止に購入
卸売・小売業

高齢になると起き上がり時に普通の靴下では滑る傾向があります。また靴下を履くときも手足の自由が制限されているため、本品はとても履きやすい靴下です。売り込みの履き口が緩いのも足首の締め付けが無く楽なようです。少し値段は高いですが充分その価値はあると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする