9091 履き口ゆるーいくつ下 (すべり止めなし) 東京エンゼル 11104126

履き口ゆるーいくつ下 (すべり止めなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
サイズ(cm)24~26
内容量1足注文コード11104126品番9091
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

吸水性に優れ、年間を通して履けます。
履き口がゆるいため、むくんだ足でも締めつけがなく、疲労感を感じません。

サイズ(cm)24~26グレー仕様オールシーズン、すべり止めなし材質綿63%、アクリル26%、ナイロン10%、ポリウレタン1%洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可性別男女兼用医療・介護用品セレクション82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする