9061 ゆったーりパイルソックス (ショート) 東京エンゼル 11104214

ゆったーりパイルソックス (ショート)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リップルグリーン
内容量1足注文コード11104214品番9061
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

よく伸びるソフトなパイルが、足全体をやさしく包み、締め付けられることがありません。
かかとの縫い目がないので、自由に履けます。
乾燥機OKです。
お名前を記入できるスペース付き。

リップルグリーン仕様オールシーズン、すべり止めなし材質綿95%、ポリウレタン5%サイズフリー洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)性別男女兼用医療・介護用品セレクション82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11104214
2023-12-20
用途: 義足着用の断端カバーに使用。
医療・福祉・介護関連業

義足用断端カバーは用途が限られるため高価でサイズも適当なものが少ないので(38センチを3センチほど切って使用)。長さ圧着もよく白以外のものが使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする