EDCK-01NB クロ カラーキーレスチャック E-Value 11107284

カラーキーレスチャック

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11107284品番EDCK-01NB クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。

用途
充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
チャック能力(mm)10軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107284
2021-12-19
用途: バッテリードライバードリルへのカッター取付

開閉リングと爪の動作レシオが大きく確実に締められるコスパに優れたキーレスチャックだと思います。 
取付けた刃物の先端振れが大きいようなのでチェックしたところ、この個体は、口元;0.4mm, 60mm先端;0.8mm でした。 使用中の5年ほど以前に購入した他社の同様製品の振れは、口元;0.2mm, 60mm先端;0.4mm でした。 振れが問題になるような用途ではありませんが少々気にはなります。

対象商品 : 11107284
2021-08-23
用途: インパクトドライバーに利用

六角軸形状のインパクトドライバーに、丸軸のドリル刃が使いたくて購入。
早速使用しましたがドリル刃のグリップも良好で噛み込むこともなく問題なく使用できました。
ハード使用のプロでもなく年に数回のDIY的使用な自分には充分なパーツだと思います。
ただ、もう少しストロークが短ければと思いますが、どのメーカーのも同じ位なので、これ以上を望むのは難しそうですね。

対象商品 : 11107302
2020-10-02
用途: 客先での修理、加工に

色々な会社の似た商品をいくつか壊していますが、この商品が値段の割に毎度長く持ってくれます。助かります。

対象商品 : 11107284
2020-01-11
用途: 六角ジグ以外のホルソー装着
株式会社総設

2013年に購入してから7年間も頑張ってくれましたが、とうとう軸が破断しました。この値段でこの仕事量は満足ですのでリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 11107302
2019-05-03
用途: 電動インパクトドライバーに装着して使用しました。
農・林・水産業

この商品があるとインパクトドライバーにドリルの刃の取り付けが簡単に出来ます。
しかもドリルチャック不要で手締めで取り付けが可能です。
こんな便利な物がこんな値段でいいの?という素晴らしい商品です。

対象商品 : 11107284
2016-12-19
用途: 錐の脱着
有限会社 辰巳電工建設業・工事業

キー不要で大変便利です。満足でほかに記入することは有りません。

対象商品 : 11107293
2015-11-06
用途: ホルソーの装着

各サイズの穴空けホルソーの脱着に利用します。安価で重宝しております。

対象商品 : 11107284
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

問題なく使用できました。
長期使用での耐久性は不明。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする