M ダブル両口マルチラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具] 11107336

ダブル両口マルチラチェットレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11107336品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。

タイプ7サイズタイプビット軸径(Φmm)6.35ソケットサイズ(mm)8/10/12/13/14/17全長(mm)190質量(g)400最大締付トルク(N・m)56.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107336
2014-08-20
用途: 電気工事

少し重さは感じますが、大変使い易く重宝しています。
落ち止めのリングも付いていて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 11107336
2011-10-06
用途: ラック工事、配管工事
建設業・工事業

物もしっかりしているし、多機能、高性能で使い勝手がいいので、これ1本持っていれば余分な物はいらないぐらいかと。
ただ思った以上にデカくて重いのが難点。

2011-09-21
用途: ケイブルラック 19インチラクの架台 配管工事
清水通信システム

なかなかの優れもの 必ず一本わ必要 落下防止の留め具見たいのが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする