曜日別特売
LIL-25S4-OLMI イルミリー Color two color ボールペン 0.4 パイロット 11107629

LIL-25S4-OLMI イルミリー Color two color ボールペン 0.4 パイロット 11107629
LIL-25S4-OLMI イルミリー Color two color ボールペン 0.4 パイロット 11107629
LIL-25S4-OLMI イルミリー Color two color ボールペン 0.4 パイロット 11107629
LIL-25S4-OLMI イルミリー Color two color ボールペン 0.4 パイロット 11107629
LIL-25S4-OLMI イルミリー Color two color ボールペン 0.4 パイロット 11107629
LIL-25S4-OLMI イルミリー Color two color ボールペン 0.4 パイロット 11107629

イルミリー Color two color ボールペン 0.4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
インク色オリーブ・ミモザ
内容量1本注文コード11107629品番LIL-25S4-OLMI
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

変わる、私のためのペン。こすると色が変わるボールペン、ILMILYカラートゥーカラー。
WISHリストを書いて、達成したことをペンの後ろのラバーでこすりましょう。色が変わるので、達成したことが一目で分かります。夢や目標を、文字にしてみることが願いを叶える小さな一歩。
手書きの時間を、もっとすてきに、らしく、楽しく。あなたの「好き」で彩る文房具シリーズ。

種類特殊水性顔料ゲルインキ(カラーtoカラー)方式キャップ式本体サイズ(mm)全長139×最大径Φ11.4インク色オリーブ・ミモザボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名などには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする