曜日別特売
BC-38 ボルト型コネクタ 東神電気 11107835

BC-38 ボルト型コネクタ 東神電気 11107835
BC-38 ボルト型コネクタ 東神電気 11107835

ボルト型コネクタ

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合電線(mm2)38
内容量1個注文コード11107835品番BC-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
適合電線(mm2)38材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B寸法L(mm)21寸法H(mm)7.7寸法A(mm)35寸法F(mm)21寸法D(mm)16寸法E(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)16寸法I(mm)21寸法G(mm)8寸法K(mm)5材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107792
2021-05-21
用途: ボートのアース線分岐接続で使用
有限会社大分オービス建設業・工事業

アース線が少々大きいのと固いため圧着端子は小さすぎて使用不可の為購入しましたが
十分満足しています。

対象商品 : 11107801
2020-10-22
用途: アース線延長接続に使用
農・林・水産業

アース棒銅線延長するため購入、手持ちの圧着工具では線径が太かったのでこのボルト型コネクターを選択しました。ガッチャ締め付け出来、接触抵抗も気にならないレベルでした。

1が参考にしています
対象商品 : 11107817
2018-09-27
用途: 回転電気炉のヒーター断裂の修理。
クロギン製造業

回転電気炉のヒーター断裂の修理に使用しました。
回転電気炉メーカーから購入すると値段が1個あたり4倍するので助かりました。
回転電気炉にたいしてはこのパーツは再利用できないのでよかったです。

対象商品 : 11107792
2016-06-24
用途: 電気工事
高井工務店

既設配線からの分岐工事に最適です。ボルト締め込みですので、確実に接線できます。

対象商品 : 11107853
2016-06-16
用途: アース棒と鬼撚り線の結合
運輸・通信業

鬼撚り線がかなり太くアース棒とどのように接続しようか悩みましたがこのボルコンで解決しました。

対象商品 : 11107826
2015-10-05
用途: 電線の接続

問題なく使用できます。

対象商品 : 11107817
2015-09-11
用途: 電線の接続
奥村電気管理事務所

問題なく使用できた。

対象商品 : 11107792
2015-05-23
用途: 電力線の接続
農・林・水産業

この商品はしっかり固定できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする