3号 ボルコン 東神電気 11107887

3号 ボルコン 東神電気 11107887
3号 ボルコン 東神電気 11107887

ボルコン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)22~38
内容量1個注文コード11107887品番3号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B寸法L(mm)22寸法H(mm)7.5寸法A(mm)40寸法F(mm)22寸法D(mm)19寸法E(mm)8.0適合電線(mm2)22~38寸法I(mm)25寸法G(mm)10寸法K(mm)5材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107862
2021-08-15
用途: アース棒リード線とIV線の接続

アース棒リード線5.5mm2とIV5.5mm2線の接続をどうするか考えていましたが、この商品を知って簡単に接続できました。圧着端子よりも簡単です。

対象商品 : 11107862
2021-05-22
用途: 高圧ケーブルのシース接地線をcubの前で接続しケーブルのG方式絶縁抵抗測定に使用
関村電気設備管理事務所

作業性が良い締め付けなども良く、錆もない事から重宝してます。

対象商品 : 11107887
2017-05-30
用途: 接地線の接続に使用
森谷電気管理事務所

接地棒と接地線の接続で使用しました。使いやすく、しっかり締付できて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 11107871
2016-06-16
用途: アース棒同士の連結
運輸・通信業

アース棒同士の並列の結合に便利に使っています。

対象商品 : 11107862
2013-01-24
用途: 配電盤等のアース線の接続等で圧着工具が使用できない作業で使用。

個人事業のため箱で購入すると無駄が出るので、1個からでも買えるので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする