HTDGB-15-DL シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm パイロット 11108801

HTDGB-15-DL シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm パイロット 11108801
HTDGB-15-DL シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm パイロット 11108801
HTDGB-15-DL シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm パイロット 11108801
HTDGB-15-DL シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm パイロット 11108801

シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(軸)ディープブルー
内容量1本注文コード11108801品番HTDGB-15-DL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。
人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。
ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。

方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)本体寸法(mm)最大Φ14.6×153芯径(mm)0.5色(軸)ディープブルー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする