W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379

W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379
W-810 BR-Z MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ) MAG(ノア精密) 11109379

MAGアナデジ自動点灯掛け時計 明夜(メイヤ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード11109379品番W-810 BR-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

光センサー搭載で暗くなると自動でライトが点灯。視認性の良いアナログの文字盤に加え、デジタルで温度と湿度を表示します。秒針は滑らかに進む連続秒針で、秒針の進む音が気になりません。非電波時計のため、電波時計の使えないお部屋でも安心してご使用いただけます。

材質プラスチック・ガラス質量(g)850タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×308×51表示方式アナログ機能温度表示、湿度表示、温度変化矢印表示、ライト自動点灯(光センサー)電池単3アルカリ乾電池×6(別売り)湿度計温度計ライト機能時刻合わせ:手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする