曜日別特売

服薬管理アイテム お薬DAYアラーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11109659品番T-633WT
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・アラームとカレンダーで服薬をサポート。
・服薬のタイミングに合わせて1日最大4回のアラーム設定が可能。
・アラームを停止させると画面に「OK」が表示されます。
・アラームは大きめ音量や無音(LED点滅のみ)に切替可能。
・スヌーズ機能1回付き(5分後)。
・誤操作防止のキーロック機能付き。
・00:00になると「OK」マークがリセットされます。

付属品モニター電池材質本体:ABS樹脂、ボタン:アクリル質量(g)約115(電池含む)電源単4形乾電池×3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.1×2.4×9.1アラーム警鳴時間(秒)約30(LED点滅)設定回数アラーム:1日最大4回音量調節大、小、無音スヌーズ5分後1回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする